福井金属工芸
豆カン 鉄
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品
木ネジ×10本
材質
鉄
寸法(mm)
16×9
安全荷重(kg)
2
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25804705
F-0180
金色
64-5261-20
2.3
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25804714
F-0184
シルバー
64-5261-21
3.5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください