ナイロンテグス自在

ナイロンテグス自在 - 福井金属工芸ナイロンテグス自在 - 福井金属工芸ナイロンテグス自在 - 福井金属工芸ナイロンテグス自在 - 福井金属工芸
(2件のレビュー)

末端金具留め

クリアー安全荷重(kg)5径(mm)1.17内容量1パック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25804906F-0881バネなし164-5250-53
オープン
759
835(税込)
当日出荷
25804915F-0882バネなし1.564-5250-52
オープン
859
945(税込)
当日出荷
25804924F-0884バネ付164-5249-98
オープン
799
879(税込)
当日出荷
25804933F-0885バネ付1.564-5249-97
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: ギャラリーの展示
U arteその他業種

しっかりとした作りでナイロンなので紐が気にならない とても良いものでした

1が参考にしています
対象商品 : 25804924
2022-01-27
用途: 飛散防止用フィルムの吊り下げに利用
コントラスト建設業・工事業

ナイロンテグスが目立たないので、何度の利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする