ノックダウン金具

ノックダウン金具 - 福井金属工芸ノックダウン金具 - 福井金属工芸ノックダウン金具 - 福井金属工芸ノックダウン金具 - 福井金属工芸
(2件のレビュー)

額吊金物。壁面に取り付けたネジの頭に落とし込んで使用します

材質ユニクロメッキ安全荷重(kg)5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2580501918491箱(20個)木ネジ皿頭:3.1×20mm64-5250-74
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25805028H-18391パック本体:2ヶ/石膏ピース:2ヶ/石膏釘:12本/木ネジ皿頭:3.1×20mm64-5250-76
オープン
499
549(税込)
当日出荷
25805037H-18491パック(2個)木ネジ皿頭:3.1×20mm64-5250-75
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25805037
2024-06-21
用途: 表札用の金具

とても良い商品です。が、寸法がどこにも商品にも載ってなくて、購入前は合うかどうか心配でした。ダルマ穴の開口部(大)は約10mm、狭くなっている部分の幅は約5mmなので、呼び径4.8~5.1の皿頭木ネジやM5皿ビスと合うと思います。こちら既存の引っ掛けネジとぴったり合いました。

4が参考にしています
対象商品 : 25805019
2022-07-07
用途: 現場作業
卸売・小売業

特殊系の金物なので探す手間隙もなく便利に使わせていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする