福井金属工芸
パネルフック
(1件のレビュー)
額吊金物。2個1組で使用します
付属品
木ネジ皿頭:2.7×16mm
材質
鉄
色
ユニクロメッキ
安全荷重(kg)
5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25805125
1843
1箱(500個)
64-5250-90
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805134
H-1843
1パック(2個)
64-5250-89
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください