福井金属工芸
パワーミニセフティワイヤー自在 直付型
壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
径(mm)
1
安全荷重(kg)
12
付属品
木ネジ 丸頭 3.1×20
色
クリアー
タイプ
バネ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25805177
S-1817
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25805186
S-1818
1.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください