曜日別特売

パワーミニセフティワイヤー自在 直付型

パワーミニセフティワイヤー自在  直付型 - 福井金属工芸パワーミニセフティワイヤー自在  直付型 - 福井金属工芸パワーミニセフティワイヤー自在  直付型 - 福井金属工芸パワーミニセフティワイヤー自在  直付型 - 福井金属工芸

壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め

クリアー付属品木ネジ 丸頭 3.1×20安全荷重(kg)12径(mm)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安全荷重(kg)
径(mm)
長さ(m)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25805195S-18191212バネ付64-5258-65
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
2580520418171211バネなし64-5258-66
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
2580521318181211.5バネなし64-5258-67
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
2580522918191212バネなし64-5258-68
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする