福井金属工芸
パワーワイヤー自在
(2件のレビュー)
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
径(mm)
安全荷重(kg)
色
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25805299
1807
0.5
1.5
20
シルバー
2クリップ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805308
1808
0.7
1.5
20
シルバー
2クリップ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25805317
1809
1
1.5
20
シルバー
2クリップ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
25805326
1810
1.3
1.5
20
シルバー
2クリップ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805335
1811
1.5
1.5
20
シルバー
2クリップ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25805344
1812
2
1.5
20
シルバー
2クリップ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
25805353
1801-B
0.5
1.2
15
ブラック(フック:シルバー)
1クリップ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805369
1802-B
0.7
1.2
15
ブラック(フック:シルバー)
1クリップ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805378
1803-B
1
1.2
15
ブラック(フック:シルバー)
1クリップ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805387
1804-B
1.3
1.2
15
ブラック(フック:シルバー)
1クリップ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805396
1805-B
1.5
1.2
15
ブラック(フック:シルバー)
1クリップ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805405
1806-B
2
1.2
15
ブラック(フック:シルバー)
1クリップ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805414
1801-W
0.5
1.2
15
ホワイト(フックシルバー)
1クリップ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805423
1802-W
0.7
1.2
15
ホワイト(フックシルバー)
1クリップ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805439
1803-W
1
1.2
15
ホワイト(フックシルバー)
1クリップ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805448
1804-W
1.3
1.2
15
ホワイト(フックシルバー)
1クリップ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805457
1805-W
1.5
1.2
15
ホワイト(フックシルバー)
1クリップ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805466
1806-W
2
1.2
15
ホワイト(フックシルバー)
1クリップ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805475
1801-BB
0.5
1.2
15
ブラック×ブラック(フック:ブラック)
1クリップ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805484
1802-BB
0.7
1.2
15
ブラック×ブラック(フック:ブラック)
1クリップ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805493
1803-BB
1
1.2
15
ブラック×ブラック(フック:ブラック)
1クリップ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805509
1804-BB
1.3
1.2
15
ブラック×ブラック(フック:ブラック)
1クリップ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805518
1805-BB
1.5
1.2
15
ブラック×ブラック(フック:ブラック)
1クリップ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805527
1806-BB
2
1.2
15
ブラック×ブラック(フック:ブラック)
1クリップ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805536
1801-WW
0.5
1.2
15
ホワイト×ホワイト
1クリップ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25805545
1802-WW
0.7
1.2
15
ホワイト×ホワイト
1クリップ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25805554
1803-WW
1
1.2
15
ホワイト×ホワイト
1クリップ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25805563
1804-WW
1.3
1.2
15
ホワイト×ホワイト
1クリップ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25805579
1805-WW
1.5
1.2
15
ホワイト×ホワイト
1クリップ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25805588
1806-WW
2
1.2
15
ホワイト×ホワイト
1クリップ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください