福井金属工芸
ホワイト吊カン
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品
木ネジ
材質
黄銅
色
ニッケルメッキ
内容量
1パック
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
安全荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25806464
F-0210
0号
8
64-5252-27
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25806473
F-0211
1号
8
64-5252-29
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25806489
F-0212
2号
10
64-5252-31
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25806498
F-0213
3号
20
64-5252-32
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25806507
F-0214
4号
20
64-5252-34
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25806516
F-0215
5号
20
64-5252-36
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25806525
F-0216
V型/4ツ穴
4
64-5252-41
オープン
取扱い終了
返品不可
25806534
F-0217
V型/2ツ穴
4
64-5252-39
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください