福井金属工芸
ミニセフティワイヤー自在 直付型
壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
色
シルバー
タイプ
バネ付
安全荷重(kg)
10
径(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25806595
S-1200
1
64-5258-77
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25806604
S-1201
1.5
64-5258-78
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25806613
S-1202
2
64-5258-79
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください