福井金属工芸
ワイヤーセット
額用吊金物
安全荷重(kg)
3
付属品
洋灯吊:1ヶ●ヒートン:2ヶ●ワイヤー::1本
内容量
1箱(100組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25807453
6541-60
60
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25807469
6541-90
90
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください