福井金属工芸
ワイヤーセット
額用吊金物
長さ(cm)
60
安全荷重(kg)
4
付属品
洋灯吊:1ヶ●ヒートン:2ヶ●ワイヤー:1本
アズワン品番
64-5253-44
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25807487
F-0228
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください