福井金属工芸
ワイヤー頭部コース
材質
ステンレス
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び寸法
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25807496
1315
外径:33×17×7/
内径:25×11
大
64-5253-99
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25807505
1316
外径:26×15×6/内径:18×9.5
中
64-5254-01
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25807514
1317
外径:22×13×5
内径:15×7.5
小
64-5253-98
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください