福井金属工芸
ワイヤー自在 直付型
壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
付属品
タッピングネジ皿4×30mm
タイプ
天井用
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
径(mm)
安全荷重(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25807523
1830
1
1
12
シルバー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25807539
1831
1.5
1
12
シルバー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25807548
1834
1
1.5
20
シルバー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25807557
1835
1.5
1.5
20
シルバー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25807566
1830-W
1
1.2
12
ホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25807575
1831-W
1.5
1.2
12
ホワイト
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25807584
1906WW
1
1.2
12
オールホワイト
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25807593
1907WW
1.5
1.2
12
オールホワイト
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください