曜日別特売

ワイヤー自在 直付型

ワイヤー自在 直付型 - 福井金属工芸ワイヤー自在 直付型 - 福井金属工芸ワイヤー自在 直付型 - 福井金属工芸ワイヤー自在 直付型 - 福井金属工芸ワイヤー自在 直付型 - 福井金属工芸ワイヤー自在 直付型 - 福井金属工芸ワイヤー自在 直付型 - 福井金属工芸ワイヤー自在 直付型 - 福井金属工芸

壁面用。末端金具留め

付属品木ネジ皿3.1×20mmタイプ壁面用内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
径(mm)
安全荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2580760918281112シルバー64-5258-73
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
2580761818291.5112シルバー64-5258-74
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
25807627183211.520シルバー64-5258-75
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
2580763618331.51.520シルバー64-5258-76
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
258076451828-W11.212ホワイト64-5258-84
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
258076541829-W1.51.212ホワイト64-5258-85
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
258076631904WW11.212オールホワイト64-5258-86
オープン
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
258076791905WW1.51.212オールホワイト64-5258-87
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする