ワイヤー自在

ワイヤー自在 - 福井金属工芸ワイヤー自在 - 福井金属工芸ワイヤー自在 - 福井金属工芸ワイヤー自在 - 福井金属工芸ワイヤー自在 - 福井金属工芸ワイヤー自在 - 福井金属工芸ワイヤー自在 - 福井金属工芸ワイヤー自在 - 福井金属工芸

末端溶断留め、ワイヤー自在、バネなし

規格2クリップ内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安全荷重(kg)
径(mm)
長さ(m)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
258076881100-A1211シルバー
オープン
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
258076971101-A1211.5シルバー
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
258077061102-A1212シルバー
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
258077151168-B121.20.5ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
258077241169-B121.20.7ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
258077331170-B121.21ブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
258077491171-B121.21.5ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
258077581172-B121.22ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
258077671168-W121.20.5ホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
258077761169-W121.20.7ホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
258077851170-W121.21ホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
258077941171-W121.21.5ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
258078031172-W121.22ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
258078191168BB121.20.5オールブラック(フック:ブラック)
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
258078281169BB121.20.7オールブラック(フック:ブラック)
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
258078371170BB121.21オールブラック(フック:ブラック)
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
258078461171BB121.21.5オールブラック(フック:ブラック)
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
258078551172BB121.22オールブラック(フック:ブラック)
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
258078641168WW121.20.5オールホワイト(フック:ホワイト)
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
258078731169WW121.20.7オールホワイト(フック:ホワイト)
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
258078891170WW121.21オールホワイト(フック:ホワイト)
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
258078981171WW121.21.5オールホワイト(フック:ホワイト)
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
258079071172WW121.22オールホワイト(フック:ホワイト)
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
258079161106251.51シルバー
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
258079251107251.51.5シルバー
オープン
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
258079341108251.52シルバー
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
258079431110-A301.51シルバー
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
258079591111-A301.51.5シルバー
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
258079681112-A301.52シルバー
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
258079771113-A301.53シルバー
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
258079861114-A301.54シルバー
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
258079951115-A301.55シルバー
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
258080041180-B301.51ブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
258080131180-W301.51ホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
258080291181-B301.51.5ブラック
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
258080381181-W301.51.5ホワイト
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
258080471182-B301.52ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
258080561182-W301.52ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
258080651183-B301.53ブラック
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
258080741183-W301.53ホワイト
オープン
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
258080831184-B301.54ブラック
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
258080991184-W301.54ホワイト
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
258081081185-B301.55ブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
258081171185-W301.55ホワイト
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
2580812611205021シルバー特大
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
2580813511215021.5シルバー特大
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
2580814411225022シルバー特大
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
2580815311235023シルバー特大
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
2580816911245024シルバー特大
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
2580817811255025シルバー特大
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする