福井金属工芸
黄銅 角金具
額縁工作用金具
材質
黄銅
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
36×7
色
黄銅メッキ
アズワン品番
64-5254-13
穴径(mm)
3.3
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25808494
6231
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください