楽スタA プラスチックスタンド

楽スタA プラスチックスタンド - 福井金属工芸楽スタA プラスチックスタンド - 福井金属工芸楽スタA プラスチックスタンド - 福井金属工芸楽スタA プラスチックスタンド - 福井金属工芸楽スタA プラスチックスタンド - 福井金属工芸楽スタA プラスチックスタンド - 福井金属工芸楽スタA プラスチックスタンド - 福井金属工芸楽スタA プラスチックスタンド - 福井金属工芸

額縁・写真たて・ポスターフレーム・アクリルフレーム・鏡など、さまざまな用途にお使いいただけます。。縦横兼用です

材質プラスチック/粘着シール(強粘着・発泡体基材)こげ茶内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び寸法
適合サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25808835H-6116-特大/170mmインチ判64-5252-07
オープン559
559
615(税込)
当日出荷
25808844H-6117-大/130mmK判・中判64-5252-05
オープン449
449
494(税込)
10日以内出荷
返品不可
25808853H-6118-中/100mmはがき判・キャビネ判64-5252-06
オープン459
459
505(税込)
10日以内出荷
返品不可
25808869H-6119-小/85mmサービス判・E判64-5252-04
オープン439
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
64248348H-6118【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)中/100mmはがき判・キャビネ判64-5252-06
オープン389
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
返品不可
残り41点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする