福井金属工芸
額受鴨居 団地サイズ
鴨居幅:30mm対応
材質
鉄
色
黒
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
安全荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25809517
2340-A
(受け)30
7
64-5258-26
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809526
2341-A
(受け)36
7
64-5258-28
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809535
2342-A
(受け)45
7
64-5258-30
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809544
2343-A
(受け)60
5
64-5258-32
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください