福井金属工芸
額吊レールセット C型
C型ピクチャーレールセット
付属品
C型レール:1本●ランナー:2ヶ●ストッパー(ゴム):2ヶ●木ネジ:5本
材質
レール:アルミ
長さ(m)
1
安全荷重(kg)
10
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25809578
F-0111
壁面用
64-5255-20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809587
F-0112
天井用
64-5255-19
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください