福井金属工芸
額吊レールセット D型
D型ピクチャーレールセット
付属品
D型レール:1本●ランナー:2ヶ●ストッパー(ゴム):2ヶ●木ネジ:5本
材質
レール:アルミ
タイプ
壁面用
長さ(m)
1
安全荷重(kg)
50
アズワン品番
64-5255-21
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25809596
F-0113
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください