福井金属工芸
額吊飾鋲ハイアンカー
額吊金物。中空壁に使用する場合は埋め込みの深さに対応できるものをお選びください
材質
黄銅
色
ホワイトブロンズメッキ
適合ドリル径(mm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25809614
4104
120
90
64-5250-83
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809623
4105
50
30
64-5250-84
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809639
4106
60
35
64-5250-85
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809648
4107
80
55
64-5250-86
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809657
4108
90
60
64-5250-87
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください