福井金属工芸
額吊飾鋲フック(カールプラグ付)
額吊金物。カールプラグ付
材質
黄銅
色
ホワイトブロンズメッキ
内容量
1個
全16種類を絞り込む
付属品
木ネジ皿頭 3.1×32mm
木ネジ皿頭 4.1×38mm
木ネジ皿頭 5.1×50mm
呼び寸法
選択してください
12mm
15mm
20mm
25mm
32mm
50mm
安全荷重(kg)
10
20
30
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
付属品
呼び寸法
安全荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25809666
DP-5
木ネジ皿頭 4.1×38mm
20mm
20
64-5255-31
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25809675
DP-55
木ネジ皿頭 3.1×32mm
15mm
10
64-5255-28
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
25809684
DP-56
木ネジ皿頭 5.1×50mm
32mm
30
64-5255-37
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809693
DP-6
木ネジ皿頭 5.1×50mm
25mm
30
64-5255-34
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809709
DP-89
木ネジ皿頭 3.1×32mm
12mm
10
64-5255-25
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809718
4100
木ネジ皿頭 5.1×50mm
32mm
30
64-5255-36
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809727
4101
木ネジ皿頭 5.1×50mm
25mm
30
64-5255-33
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
25809736
4102
木ネジ皿頭 4.1×38mm
20mm
20
64-5255-30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
25809745
4103
木ネジ皿頭 3.1×32mm
15mm
10
64-5255-27
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25809754
4119
木ネジ皿頭 3.1×32mm
12mm
10
64-5255-24
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
25809763
4120
木ネジ皿頭 5.1×50mm
50mm
30
64-5255-39
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809779
F-0014
木ネジ皿頭 3.1×32mm
15mm
10
64-5255-29
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809788
F-0015
木ネジ皿頭 4.1×38mm
20mm
20
64-5255-32
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809797
F-0016
木ネジ皿頭 5.1×50mm
25mm
30
64-5255-35
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809806
F-0017
木ネジ皿頭 5.1×50mm
32mm
30
64-5255-38
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809815
F-0406
木ネジ皿頭 3.1×32mm
12mm
10
64-5255-26
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください