福井金属工芸
額用コーナー金具
額縁工作用金具
材質
鉄
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
厚さ(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25809867
6331
1箱(1000個)
-
1.6
30×6.7/テーパー付
64-5246-28
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809876
6332
1箱(400個)
-
2
45×6.7/テーパー付
64-5246-30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809885
6333
1箱(400個)
-
2
45×8.2/テーパー付
64-5246-31
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809894
6264-A
1箱(400個)
バインドネジ:3×4mm
1.8
6.4×45
64-5246-29
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809903
6265-A
1箱(400個)
バインドネジ:3×4mm
2
6.8×42
64-5246-23
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809919
6279-A
1箱(1000個)
バインドネジ:3×4mm
1.6
30×7.5
64-5246-27
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809928
6279-B
1箱(1000個)
バインドネジ:3×4mm●ローレットネジ
1.6
30×7.5
64-5246-24
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25809937
6279-C
1箱(1000個)
バインドネジ:3×4mm●ローレットネジ
1.6
30×7.5
64-5246-26
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください