曜日別特売

丸ひも ワイヤー入

丸ひも ワイヤー入 - 福井金属工芸丸ひも ワイヤー入 - 福井金属工芸丸ひも ワイヤー入 - 福井金属工芸
材質パイレン茶色内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
規格
安全荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2581034865352007本撚り664-5254-05
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
25810357653615012本撚り1164-5254-02
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
25810366653712521本撚り2564-5254-04
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする