丸ひも 金剛打ち

丸ひも 金剛打ち - 福井金属工芸丸ひも 金剛打ち - 福井金属工芸丸ひも 金剛打ち - 福井金属工芸丸ひも 金剛打ち - 福井金属工芸丸ひも 金剛打ち - 福井金属工芸丸ひも 金剛打ち - 福井金属工芸丸ひも 金剛打ち - 福井金属工芸
(2件のレビュー)
内容量1巻
全7種類を絞り込む
長さ(m)
安全荷重(kg)
径(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
安全荷重(kg)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
258103756500100153
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
258103846501300153
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
258103936505紺色20083
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
258104096506紺色100154
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
258104186510100204
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
258104276511300204
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
258104366523茶色20053.5(4×4)
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25810409
2022-04-30
用途: 額縁の吊り紐に

紺色の4mmを購入したが、商品には素材がアクリルと表示されていた。以前、白の3mmを購入したときはクレモナ(ビニロン)となっていたので、同様素材かと思って購入してしまった。商品説明欄に素材の記載を望みます。

対象商品 : 25810375
2020-07-21
用途: 絵画の販売をしておりますので、額縁に使用。
アート絵夢 KUREYA卸売・小売業

細くて若干の不安がありましたが、かなり強そうで安心しました。次回はもう一ランク太い紐を購入し、サイズによって使い分けて行こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする