曜日別特売

丸ひも 八ツ打ち

丸ひも 八ツ打ち - 福井金属工芸丸ひも 八ツ打ち - 福井金属工芸丸ひも 八ツ打ち - 福井金属工芸丸ひも 八ツ打ち - 福井金属工芸丸ひも 八ツ打ち - 福井金属工芸丸ひも 八ツ打ち - 福井金属工芸
(2件のレビュー)
安全荷重(kg)3径(mm)2内容量1巻
全6種類を絞り込む
材質
長さ(m)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
258104546525-Aポリプロピレン茶色150
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
258104636525-Bポリプロピレン紫色150
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
258104796525-Cビニロン150
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
258104886526-Aポリプロピレン茶色450
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
258104976526-Cビニロン450
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
258105066526-Dポリプロピレングレー450
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 額装
その他業種

色も強度も気に入っています。
軽めの額装に最適です。
リピートします。

対象商品 : 25810454
2025-05-01
用途: 額縁の紐
その他業種

以前は数メートル単位で購入していましたが、大量に必要だった為、1巻買いました。色や太さが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする