福井金属工芸
強化丸ひも 16打
材質
ナイロン
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
安全荷重(kg)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25810664
6607
紫色
200
15
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25810673
6608
紫色
100
20
3.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25810689
6609
紫色
100
25
4.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25810698
6618
白
200
20
3.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください