極上壁面取付花座

極上壁面取付花座 - 福井金属工芸極上壁面取付花座 - 福井金属工芸極上壁面取付花座 - 福井金属工芸極上壁面取付花座 - 福井金属工芸
(2件のレビュー)

額受金物。壁面用。花座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください

付属品鉄皿:4.1×32mm材質黒・花座安全荷重(kg)10内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
258109172300-A(受け)65
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
258109262302-A(受け)50
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25810926
2021-01-22
用途: お社の看板用

1個入りと書いてあったのに2個セット入りでした。
金具としては安価なものではないので、正確に記載して欲しい。

対象商品 : 25810917
2019-01-04
用途: お寺の額受け
電気・ガス・熱供給・水道業

許容重量に問題はないと思うが、額が大機いので全体に一回り大きいサイズがほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする