福井金属工芸
軸吊自在セット
額用吊金物
付属品
二重折ネジ大:1個
材質
真鍮
寸法(mm)
400
安全荷重(kg)
5
アズワン品番
64-5256-98
内容量
1パック(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25811477
DP-25
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください