締結金具

締結金具 - 福井金属工芸締結金具 - 福井金属工芸
(1件のレビュー)

額吊金具。取付物と壁面の間、約2mmで取付可能。2個1組で使用します

付属品木ネジ皿頭:2.7×16mm材質ユニクロメッキ安全荷重(kg)5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2581256318461箱(200個)64-5258-90
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
25812579H-18461パック(2個)64-5258-91
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25812579
2022-04-27
用途: 絵画を壁に

簡単に取付できます。金具が少し斜めになっても大丈夫。絵画は真っ直ぐに調整できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする