N型吊カン 鉄

N型吊カン 鉄 - 福井金属工芸
(1件のレビュー)

額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。

付属品木ネジなし材質穴径(Φmm)(ビス穴)2.5呼び寸法大/三角カン付安全荷重(kg)15アズワン品番64-5259-05内容量1箱(50組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25812789D-6223
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25812789
2020-06-08
用途: 展示用の額縁の吊がねとして使用しています。最高です。
教育・研究機関

ネジが4つあるので充分、物を支えてくれるので、安心して吊ることができて安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする