福井金属工芸
Sカン 鉄
吊用品
材質
鉄
色
ユニクロメッキ
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
安全荷重(kg)
線径(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25812825
6440
7.5
4
45mm
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25812843
6441
3.5
3
36mm
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25812868
6442
1.5
2.3
29.6mm
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25812886
6443
1.5
1.6
17.8mm
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください