福井金属工芸
平ひも金具セット
(1件のレビュー)
額用吊金物
長さ(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
安全荷重(kg)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25815099
F-0139
平ひも:1本/板吊小:2個/木ネジ:4本
茶色
5
7
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
25815108
F-0140
平ひも:1本/板吊小:2個/木ネジ:4本
紫
5
7
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25815117
F-0141
平ひも:1本/板吊小:2個/木ネジ:8本
茶色
10
10
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください