福井金属工芸
矢筈 3本継
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)
材質
棒:アルミ
色
頭・脚:白ニッケル、棒:ブロンズ
規格
両口
サイズ(mm)
1050(3本連結時)
アズワン品番
64-5262-37
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25815643
7006
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください