福井金属工芸
洋折
額縁工作用金具
材質
鉄
種類
洋折釘
表面処理(本体)
真鍮メッキ
全7種類を絞り込む
安全荷重(kg)
7
8
9
11
サイズ(mm)
選択してください
16
20
25
28
32
38
45
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(7個)
1パック(10個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
安全荷重(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25815747
F-0239
1パック(10個)
7
16
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25815756
F-0603
1パック(7個)
8
20
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25815765
F-0604
1パック(5個)
8
25
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25815774
F-0605
1パック(4個)
8
28
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25815783
F-0606
1パック(3個)
8
32
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25815799
F-0607
1パック(2個)
9
38
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25815808
F-0608
1パック(2個)
11
45
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください