福井金属工芸
洋灯吊
額縁工作用金具
材質
鉄
種類
洋灯吊
表面処理(本体)
真鍮メッキ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
安全荷重(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25815869
6901-A
1箱(1000個)
5.5
13
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25815878
6901-B
1箱(1000個)
5.5
16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25815887
6901-C
1箱(1000個)
6.5
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25815896
6901-D
1箱(500個)
6.5
22
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25815905
6901-E
1箱(200個)
12
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25815914
6901-F
1箱(200個)
13
28
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25815923
6901-G
1箱(200個)
14
32
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25815939
6901-H
1箱(200個)
17
35
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25815853
6901- I
1箱(200個)
17
38
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください