キソー
ミストコレクター
高性能ターボブロワーの遠心分離作用と、超極細繊維で作られた特殊電石フィルターの強力な吸着作用により、捕集効率99.5%以上の高効率を実現。
用途
油性ミスト
モーター出力(kW)
0.4
風量(m
3
/min)
6/7
捕集効率(%)
99.5以上
質量(kg)
30
電源
3相200V(50/60Hz)
フィルター
0.3μm(最終)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×600×630
騒音値(dB)
67
吸入/吐出口径(mm)
Φ125
吸入気体温度(℃)
60以下(周囲温度50以下)
静圧(Pa)
700/1000
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25816063
MKN4SF
¥
196,000
¥
169,000
¥
185,900
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません