ナイガイ
バンダマチック 半自動梱包機 ボックス型
安全性・低運転音を追求したボックスタイプの半自動梱包機です。
トラスコ品番
125-7162
質量(kg)
84
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.8
テーブル寸法奥行(mm)
583
消費電力(kW)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×583×777
引締力(N)
30~400
梱包物最小寸法(mm)
幅80×高さ30
梱包物最大寸法(mm)
フリー
適合バンド幅(mm)
5~15.5
テーブル幅(mm)
900
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25816535
E30B
オープン
¥
299,800
¥329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません