ユニット
ヘルメット MP型
用途
飛来落下物用、墜落時保護用
仕様
EPA内装付き、軽量型
質量(g)
365
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
衝撃吸収ライナー
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25817043
377-10A-CR
クリーム
特殊FRP
あり
MP型
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25817059
377-10A-GR
グリーン
特殊FRP
あり
MP型
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25817068
377-10A-OR
オレンジ
特殊FRP
あり
MP型
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25817077
377-10A-SB
スカイブルー
特殊FRP
あり
MP型
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25817086
377-10A-YE
黄
特殊FRP
あり
MP型
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください