ヘルメット 前ひさし型

ヘルメット 前ひさし型 - ユニット
用途飛来落下物用、墜落時保護用、絶縁保護用仕様EPA内装付き質量(g)435内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
衝撃吸収ライナー
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25817174377-18A-BLブルーPCあり前ひさし型
6,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
25817183377-18A-CRクリームPCあり前ひさし型
6,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
25817199377-18A-GRグリーンPCあり前ひさし型
6,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
25817208377-18A-YEPCあり前ひさし型
6,600
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする