ユニット
ヘルメット 前ひさし型
用途
飛来落下物用、墜落時保護用、絶縁保護用
仕様
EPA内装付き
質量(g)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
衝撃吸収ライナー
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25817217
377-20A-BL
ブルー
PC
あり
前ひさし型
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25817226
377-20A-GR
グリーン
PC
あり
前ひさし型
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25817235
377-20A-SB
スカイブルー
PC
あり
前ひさし型
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25817244
377-20A-WH
白
PC
あり
前ひさし型
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25817253
377-20A-YE
黄
PC
あり
前ひさし型
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください