マサル工業
テープ付エフモール
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途
テープ付なので施工が簡単
材質
PVC
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。
全10種類を絞り込む
色
ホワイト
ミルキーホワイト
寸法W(mm)
選択してください
12
16
21
26
32
内容量
1袋(5本)
1袋(10本)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
適合
質量(g)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25786654
FT02
1袋(10本)
ホワイト
・Φ4.5までのケーブル1条
60
7
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25786679
FT12
1袋(10本)
ホワイト
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2C×1条
90
10.5
16
¥
4,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25786663
FT03
1袋(10本)
ミルキーホワイト
・Φ4.5までのケーブル1条
60
7
12
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786688
FT13
1袋(10本)
ミルキーホワイト
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2C×1条
90
10.5
16
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786697
FT22
1袋(10本)
ホワイト
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2C×1条
110
11
21
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25786706
FT23
1袋(10本)
ミルキーホワイト
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2C×1条
110
11
21
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786715
FT32
1袋(10本)
ホワイト
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×4条
・VVF2.0×2C×2条
155
14
26
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786724
FT33
1袋(10本)
ミルキーホワイト
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×4条
・VVF2.0×2C×2条
155
14
26
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786733
FT42
1袋(5本)
ホワイト
・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×2条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×6条
・VVF2.6×3C×1条
220
16
32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25786749
FT43
1袋(5本)
ミルキーホワイト
・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×2条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×6条
・VVF2.6×3C×1条
220
16
32
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください