曜日別特売

エフモール デズミ

エフモール デズミ - マサル工業エフモール デズミ - マサル工業エフモール デズミ - マサル工業エフモール デズミ - マサル工業エフモール デズミ - マサル工業エフモール デズミ - マサル工業エフモール デズミ - マサル工業エフモール デズミ - マサル工業

●外曲がりの直角接続に使用します。

用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25786916FMD12ホワイト3.630.510.518
150
82
90(税込)
4日以内出荷
返品不可
25786925FMD13ミルキーホワイト3.630.510.518
150
76
84(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786934FMD22ホワイト4.531.51123
160
81
89(税込)
6日以内出荷
返品不可
25786943FMD23ミルキーホワイト4.531.51123
160
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786959FMD32ホワイト5.934.914.428
195
99
109(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786968FMD33ミルキーホワイト5.934.914.428
195
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786977FMD42ホワイト8.7361634
310
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
25786986FMD43ミルキーホワイト8.7361634
310
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする