エフモール エンド

エフモール エンド - マサル工業エフモール エンド - マサル工業エフモール エンド - マサル工業エフモール エンド - マサル工業エフモール エンド - マサル工業エフモール エンド - マサル工業エフモール エンド - マサル工業エフモール エンド - マサル工業

●モール末端の閉塞に使用します。

用途モール末端の閉塞に使用します。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25787074FME12ホワイト0.314.29.516
61
39
43(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787083FME13ミルキーホワイト0.314.29.516
61
39
43(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787099FME22ホワイト0.516.21021
77
50
55(税込)
6日以内出荷
返品不可
25787108FME23ミルキーホワイト0.516.21021
77
46
51(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787117FME32ホワイト0.916.21326
91
58
64(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787126FME33ミルキーホワイト0.916.21326
91
53
58(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787135FME42ホワイト1.1161532
110
68
75(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787144FME43ミルキーホワイト1.1161532
110
68
75(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする