オプトモール 貫通カバー

オプトモール 貫通カバー - マサル工業オプトモール 貫通カバー - マサル工業オプトモール 貫通カバー - マサル工業オプトモール 貫通カバー - マサル工業オプトモール 貫通カバー - マサル工業オプトモール 貫通カバー - マサル工業オプトモール 貫通カバー - マサル工業オプトモール 貫通カバー - マサル工業

●屋内へのケーブル引込みに使用します。●取付け用ねじ穴●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。

用途屋内へのケーブル引込みに使用します。取付け用ねじ穴が2穴あります。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25787625OFMP22ホワイト15.512542.123.3
550
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787248OFMP1502ホワイト5761916
475
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
25787634OFMP23ミルキーホワイト15.512542.123.3
550
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787257OFMP1503ミルキーホワイト5761916
475
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787643OFMP26ブラウン15.512542.123.3
550
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787266OFMP1506ブラウン5761916
475
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
25787598OFMP1512ホワイト9.98421.415.5
475
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787607OFMP1513ミルキーホワイト9.98421.415.5
475
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
25787616OFMP1516ブラウン9.98421.415.5
475
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする