マサル工業
オプトモール 引込カバー(S)
●屋外からのケーブル引込みに使用します。●オプトモール0~2号の接続に対応。●ケーブルの許容曲げ半径R15に対応。●取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。
用途
屋外からのケーブル引込みに使用します。オプトモール0~2号の接続に対応しています。曲率半径(R15)に対応しています。取付け用のねじ穴(Φ4)が1穴あります。
材質
ASA
質量(g)
9
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
18
寸法W(mm)
20.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25787275
OFMK03
ミルキーホワイト
¥
215
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25787284
OFMK09
チョコ
¥
215
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください