マサル工業
オプトモール 引込カバー
●屋外からのケーブル引込みに使用します。●パッキン付きの防水構造です。●取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。
用途
屋外からのケーブル引込みに使用します。パッキン付の防水構造です。取付け用のねじ穴(Φ5皿)が2穴あります。
材質
ASA
質量(g)
37
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25787747
OFMK13
ミルキーホワイト
¥
710
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25787756
OFMK19
チョコ
¥
710
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください