マサル工業
屋外用オプトモール 分岐
●分岐接続部に使用します。●フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。●分岐上部にある溝に沿ってカットすることで2方向への分岐も可能です。
用途
分岐接続部に使用します。フレキジョイントを使用し、ケーブルを分岐させます。
材質
ASA
質量(g)
35
寸法L(mm)
138
寸法H(mm)
52.6
寸法W(mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
3号
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25788045
OFMBP31
グレー
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25788054
OFMBP33
ミルキーホワイト
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788063
OFMBP39
チョコ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください