曜日別特売

メタルモール

メタルモール - マサル工業メタルモール - マサル工業メタルモール - マサル工業メタルモール - マサル工業メタルモール - マサル工業メタルモール - マサル工業メタルモール - マサル工業メタルモール - マサル工業

●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール
●「金属ダクト」…C型メタルモール
●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。
●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。
●後付けが可能な付属品も取揃えております。
●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。
●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く
●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)

用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※A型、B型メタルモール(一種金属製線ぴ)に収める電線は、内線規程により10本以下です。
※C型メタルモールは、金属ダクトです。電線は30本以下、内談面積の20%まで収容できます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25788684S1182ホワイト・VVF1.6×2C×2条
・VVF2.0×2C×2条
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
1150A型1800
1,970
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
25788693S1183ミルキーホワイト・VVF1.6×2C×2条
・VVF2.0×2C×2条
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
1150A型1800
1,970
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25788709S1202ホワイト・VVF1.6×2C×2条
・VVF2.0×2C×2条
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
1280A型2000
2,180
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
25788718S1203ミルキーホワイト・VVF1.6×2C×2条
・VVF2.0×2C×2条
・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
1280A型2000
2,180
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
25788727S2182ホワイト・VVF1.6×2C×5条
・VVF2.0×2C×4条
・VVF1.6×3C×4条
・VVF2.0×3C×4条
2400B型1800
4,250
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
25788736S2183ミルキーホワイト・VVF1.6×2C×5条
・VVF2.0×2C×4条
・VVF1.6×3C×4条
・VVF2.0×3C×4条
2400B型1800
4,250
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
25788745S2202ホワイト・VVF1.6×2C×5条
・VVF2.0×2C×4条
・VVF1.6×3C×4条
・VVF2.0×3C×4条
2680B型2000
4,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
25788754S2203ミルキーホワイト・VVF1.6×2C×5条
・VVF2.0×2C×4条
・VVF1.6×3C×4条
・VVF2.0×3C×4条
2680B型2000
4,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788763S3182ホワイト・VVF1.6×2C×14条
・VVF2.0×2C×12条
・VVF1.6×3C×9条
・VVF2.0×3C×10条
3700C型1800
6,300
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
25788779S3183ミルキーホワイト・VVF1.6×2C×14条
・VVF2.0×2C×12条
・VVF1.6×3C×9条
・VVF2.0×3C×10条
3700C型1800
6,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788788S3202ホワイト・VVF1.6×2C×14条
・VVF2.0×2C×12条
・VVF1.6×3C×9条
・VVF2.0×3C×10条
4110C型2000
6,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
25788797S3203ミルキーホワイト・VVF1.6×2C×14条
・VVF2.0×2C×12条
・VVF1.6×3C×9条
・VVF2.0×3C×10条
4110C型2000
6,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする