メタルモール エンドキャップ

メタルモール エンドキャップ - マサル工業メタルモール エンドキャップ - マサル工業メタルモール エンドキャップ - マサル工業メタルモール エンドキャップ - マサル工業メタルモール エンドキャップ - マサル工業メタルモール エンドキャップ - マサル工業メタルモール エンドキャップ - マサル工業メタルモール エンドキャップ - マサル工業

●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。

用途●モール末端の閉塞に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25789463A1192ホワイト26A型7013
295
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
25789479A1193ミルキーホワイト26A型7013
295
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
25789488B2192ホワイト65B型9021.7
590
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
25789497B2193ミルキーホワイト65B型9021.7
590
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする